TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8484900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Länge - 35 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960453
Sonepar Artikelnummer
121194283
Hersteller Artikelnummer
8484900
Hersteller Typ
8484900
Hersteller Artikel Nr.:
8484900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Länge:
35 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


