TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8486300
Farbe - Silber
Länge - 180 mm
Breite - 120 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960590
Sonepar Artikelnummer
121195234
Hersteller Artikelnummer
8486300
Hersteller Typ
8486300
Hersteller Artikel Nr.:
8486300
Farbe:
Silber
Länge:
180 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.255 kg
Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spannschloß und Aufhängeklammer E03KX. Für Abhängelängen bis 1500 mm. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Pro 078. anzuwenden. Oberfläche der Aufhängeklammer beschichtet, Farbe silbergrau (RAL 9006).


