TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Silber IP50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8338500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Länge - 2211 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242928293
Sonepar Artikelnummer
121190684
Hersteller Artikelnummer
8338500
Hersteller Typ
8338500
Hersteller Artikel Nr.:
8338500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Länge:
2211 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.830 kg


