TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro Silber IP50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8482100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Länge - 337 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960170
Sonepar Artikelnummer
121194376
Hersteller Artikelnummer
8482100
Hersteller Typ
8482100
Hersteller Artikel Nr.:
8482100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Länge:
337 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.066 kg


