TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8545000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe - weiß
Länge - 590 mm
Breite - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242966820
Sonepar Artikelnummer
121189550
Hersteller Artikelnummer
8545000
Hersteller Typ
8545000
Hersteller Artikel Nr.:
8545000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
weiß
Länge:
590 mm
Breite:
61 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
590 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.900 kg


