TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8481200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Länge - 2213 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242959983
Sonepar Artikelnummer
121189802
Hersteller Artikelnummer
8481200
Hersteller Typ
8481200
Hersteller Artikel Nr.:
8481200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Länge:
2213 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg


