TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8912800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 75 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069072076548
Sonepar Artikelnummer
121190328
Hersteller Artikelnummer
8912800
Hersteller Typ
8912800
Hersteller Artikel Nr.:
8912800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
75 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.039 kg


