TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8484600
Farbe - weiß
Länge - 180 mm
Breite - 70 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960422
Sonepar Artikelnummer
121190520
Hersteller Artikelnummer
8484600
Hersteller Typ
8484600
Hersteller Artikel Nr.:
8484600
Farbe:
weiß
Länge:
180 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.290 kg
Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spannschloß und Aufhängeklammer E03KX. Für Abhängelängen bis 1500 mm. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Pro 078. anzuwenden. Oberfläche der Aufhängeklammer beschichtet, Farbe weiß (RAL 9016).


