TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8544400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - weiß
Länge - 590 mm
Breite - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242966769
Sonepar Artikelnummer
121191467
Hersteller Artikelnummer
8544400
Hersteller Typ
8544400
Hersteller Artikel Nr.:
8544400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
weiß
Länge:
590 mm
Breite:
61 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
342 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.100 kg


