TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8483800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 140 mm
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960347
Sonepar Artikelnummer
121192395
Hersteller Artikelnummer
8483800
Hersteller Typ
8483800
Hersteller Artikel Nr.:
8483800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
140 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.106 kg


