TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8483300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 60 mm
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960293
Sonepar Artikelnummer
121195237
Hersteller Artikelnummer
8483300
Hersteller Typ
8483300
Hersteller Artikel Nr.:
8483300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
60 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.025 kg


