TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro weiß IP50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8446900
Farbe - weiß
Länge - 1474 mm
Breite - 80 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242940721
Sonepar Artikelnummer
121188671
Hersteller Artikelnummer
8446900
Hersteller Typ
8446900
Hersteller Artikel Nr.:
8446900
Farbe:
weiß
Länge:
1474 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.700 kg
Geräteträger zur Integration einer Feuchtraumleuchte Typ Nextrema in eine Lichtbandanwendung. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Pro 078. anzuwenden. Die Klammern zur werkzeuglosen Schnellmontage der Leuchte sind am Geräteträger montiert. 5-polige Ausführung für dimmbare Leuchten. Farbe weiß (RAL 9016). Abmessungen (L x B x H): 1474 mm x 80 mm x 73 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.


