TRILUX - Mechanisches Zubehör 78... E-Line Pro weiß IP50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8481800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Länge - 1443 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960149
Sonepar Artikelnummer
121190618
Hersteller Artikelnummer
8481800
Hersteller Typ
8481800
Hersteller Artikel Nr.:
8481800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Länge:
1443 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.222 kg


