TRILUX - Mechanisches Zubehör Amatris

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8458700
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Höhe - 10 mm
Durchmesser - 195 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242942817
Sonepar Artikelnummer
121194301
Hersteller Artikelnummer
8458700
Hersteller Typ
8458700
Hersteller Artikel Nr.:
8458700
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
195 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.250 kg
Satinierte PC-Abdeckscheibe mit Innenwölbung. Für Leuchten der Baureihe Amatris G4 C07. Bewirkt raumseitig Schutzart IP54.


