TRILUX - Mechanisches Zubehör Amatris

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8458600
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Höhe - 7 mm
Durchmesser - 116 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242942800
Sonepar Artikelnummer
121195256
Hersteller Artikelnummer
8458600
Hersteller Typ
8458600
Hersteller Artikel Nr.:
8458600
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
116 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.070 kg
Satinierte PC-Abdeckscheibe mit Innenwölbung. Für Leuchten der Baureihe Amatris G4 C04. Bewirkt raumseitig Schutzart IP54.


