TRILUX - Mechanisches Zubehör Arimo Fit C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7950600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Länge - 55 mm
Breite - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242645329
Sonepar Artikelnummer
121190772
Hersteller Artikelnummer
7950600
Hersteller Typ
7950600
Hersteller Artikel Nr.:
7950600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Länge:
55 mm
Breite:
58 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.480 kg


