TRILUX - Mechanisches Zubehör Arimo Fit C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7570500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242560264
Sonepar Artikelnummer
121191717
Hersteller Artikelnummer
7570500
Hersteller Typ
7570500
Hersteller Artikel Nr.:
7570500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg


