TRILUX - Mechanisches Zubehör Arimo Fit C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7950500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Länge - 80 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242645312
Sonepar Artikelnummer
121191723
Hersteller Artikelnummer
7950500
Hersteller Typ
7950500
Hersteller Artikel Nr.:
7950500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Länge:
80 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.320 kg


