TRILUX - Mechanisches Zubehör Arimo Fit C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8190300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Länge - 623 mm
Breite - 623 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242685578
Sonepar Artikelnummer
121189800
Hersteller Artikelnummer
8190300
Hersteller Typ
8190300
Hersteller Artikel Nr.:
8190300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Länge:
623 mm
Breite:
623 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.700 kg


