TRILUX - Mechanisches Zubehör Arimo Fit C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8190000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Länge - 1248 mm
Breite - 311 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242685547
Sonepar Artikelnummer
121190760
Hersteller Artikelnummer
8190000
Hersteller Typ
8190000
Hersteller Artikel Nr.:
8190000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Länge:
1248 mm
Breite:
311 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.100 kg


