TRILUX - Mechanisches Zubehör Arimo Fit C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8189800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Länge - 1197 mm
Breite - 297 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242685523
Sonepar Artikelnummer
121193579
Hersteller Artikelnummer
8189800
Hersteller Typ
8189800
Hersteller Artikel Nr.:
8189800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Länge:
1197 mm
Breite:
297 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.800 kg


