TRILUX - Mechanisches Zubehör Creavo C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8498400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Länge - 1280 mm
Breite - 256 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242962280
Sonepar Artikelnummer
121187896
Hersteller Artikelnummer
8498400
Hersteller Typ
8498400
Hersteller Artikel Nr.:
8498400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Länge:
1280 mm
Breite:
256 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.300 kg


