TRILUX - Mechanisches Zubehör Inveria

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8362300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 190 mm
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242930555
Sonepar Artikelnummer
121191640
Hersteller Artikelnummer
8362300
Hersteller Typ
8362300
Hersteller Artikel Nr.:
8362300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
190 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


