TRILUX - Mechanisches Zubehör Luceos D Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8420500
Farbe - Silber
Länge - 187 mm
Breite - 240 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242932641
Sonepar Artikelnummer
121189703
Hersteller Artikelnummer
8420500
Hersteller Typ
8420500
Hersteller Artikel Nr.:
8420500
Farbe:
Silber
Länge:
187 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.285 kg
Standardkopfstück für Deckenanbauleuchten. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Mit integriertem CASAMBI-Modul sowie Präsenz- und Tageslichtsensor zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Mit integriertem CASAMBI-Modul zum Schalten und Dimmen von einer Leuchte mittels CASAMBI-App. Aus Aluminium-Druckguss, silbergrau pulverbeschichtet (RAL 9006). Maße (L x B): 187 mm x 240 mm, H = 35 mm.


