TRILUX - Mechanisches Zubehör Luceos H Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8488200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Aluminium
Länge - 184 mm
Breite - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242959136
Sonepar Artikelnummer
121192406
Hersteller Artikelnummer
8488200
Hersteller Typ
8488200
Hersteller Artikel Nr.:
8488200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Aluminium
Länge:
184 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.848 kg


