TRILUX - Mechanisches Zubehör Luceos H Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8420300
Farbe - Silber
Länge - 128 mm
Breite - 240 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242932627
Sonepar Artikelnummer
121192527
Hersteller Artikelnummer
8420300
Hersteller Typ
8420300
Hersteller Artikel Nr.:
8420300
Farbe:
Silber
Länge:
128 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.204 kg
Standardkopfstück für Hängeleuchten. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Mit integriertem CASAMBI-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Mit integriertem CASAMBI-Modul zum Schalten und Dimmen von bis zu 4 im Lichtband verbundenen Leuchten im Broadcast Betrieb mittels CASAMBI-App. Aus Aluminium-Druckguss, silbergrau pulverbeschichtet (RAL 9006). Maße (L x B): 128 mm x 240 mm, H = 35 mm.


