TRILUX - Mechanisches Zubehör Luceos H weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8420600
Farbe - weiß
Länge - 128 mm
Breite - 240 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242932658
Sonepar Artikelnummer
121194420
Hersteller Artikelnummer
8420600
Hersteller Typ
8420600
Hersteller Artikel Nr.:
8420600
Farbe:
weiß
Länge:
128 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.204 kg
Standardkopfstück für Hängeleuchten. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Mit integriertem CASAMBI-Modul sowie Präsenz- und Tageslichtsensor zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Mit integriertem CASAMBI-Modul zum Schalten und Dimmen von einer Leuchte mittels CASAMBI-App. Aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Maße (L x B): 128 mm x 240 mm, H = 35 mm.


