TRILUX - Mechanisches Zubehör Olisq R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8223800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242684755
Sonepar Artikelnummer
121191687
Hersteller Artikelnummer
8223800
Hersteller Typ
8223800
Hersteller Artikel Nr.:
8223800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.000 kg


