TRILUX - Mechanisches Zubehör Olisq R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8225200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242684892
Sonepar Artikelnummer
121193550
Hersteller Artikelnummer
8225200
Hersteller Typ
8225200
Hersteller Artikel Nr.:
8225200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
550 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.600 kg


