TRILUX - Mechanisches Zubehör Siella C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8459600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242958122
Sonepar Artikelnummer
121190538
Hersteller Artikelnummer
8459600
Hersteller Typ
8459600
Hersteller Artikel Nr.:
8459600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.300 kg


