TRILUX - Mechanisches Zubehör Skeo Circ weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7850600
Farbe - weiß
Länge - 350 mm
Breite - 350 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242636884
Sonepar Artikelnummer
121188851
Hersteller Artikelnummer
7850600
Hersteller Typ
7850600
Hersteller Artikel Nr.:
7850600
Farbe:
weiß
Länge:
350 mm
Breite:
350 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
83 mm
Durchmesser:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.300 kg
Leuchtenabdeckung mit Schutzgitter aus jeweils 2 horizontalen und vertikalen Streben. Für einen zusätzlichen mechanischen Schutz der Leuchtenoberfläche sowie Individualisierung des Leuchtendesign. Aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Zubehör für die Baureihe Skeo Circ WD2. Farbe weiß. Austauschkomponente des zum Lieferumfang der Leuchte gehörenden Abschlußrings.


