TRILUX - Mechanisches Zubehör Skeo Circ weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7850300
Farbe - weiß
Länge - 265 mm
Breite - 265 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242632855
Sonepar Artikelnummer
121192626
Hersteller Artikelnummer
7850300
Hersteller Typ
7850300
Hersteller Artikel Nr.:
7850300
Farbe:
weiß
Länge:
265 mm
Breite:
265 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
75 mm
Durchmesser:
265 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.000 kg
Leuchtenabdeckung in Form einer geschlossenen Abdeckung der oberen Lichtaustrittsfläche mit vertikaler Mittelstrebe. Für einen zusätzlichen mechanischen Schutz der Leuchtenoberfläche sowie Individualisierung des Leuchtendesign. Aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Zubehör für die Baureihe Skeo Circ WD1. Farbe weiß. Austauschkomponente des zum Lieferumfang der Leuchte gehörenden Abschlußrings.


