TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8186000
Farbe - sonstige
Länge - 142 mm
Breite - 152 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242676231
Sonepar Artikelnummer
121188814
Hersteller Artikelnummer
8186000
Hersteller Typ
8186000
Hersteller Artikel Nr.:
8186000
Farbe:
sonstige
Länge:
142 mm
Breite:
152 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.032 kg
Abdeckung zum Schutz des Reflektors vor Verschmutzung nach Einbau der Leuchte. Für quadratische Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C05. Nur für den Baustellenbetrieb geeignet. Verpackungseinheit bestehend aus 10 Stück.


