TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8504500
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242962419
Sonepar Artikelnummer
121189556
Hersteller Artikelnummer
8504500
Hersteller Typ
8504500
Hersteller Artikel Nr.:
8504500
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
145 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.036 kg
Montagezubehör zur deckenseitigen Verstärkung und Vergrößerung der Downlight Auflagefläche. Zum Schutz des Deckenmaterials (Gipskartondecken, weiche oder dünne Materialien) während der Montagearbeiten. Die Installation erfolgt durch die Einbauöffnung. Für Leuchten der Baureihe SNS RC03. Aus Stahlblech. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß (RAL 9016). Außendurchmesser Ø 145 mm, Höhe 0,7 mm.


