TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8504600
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242962426
Sonepar Artikelnummer
121190514
Hersteller Artikelnummer
8504600
Hersteller Typ
8504600
Hersteller Artikel Nr.:
8504600
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
295 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.092 kg
Montagezubehör zur deckenseitigen Verstärkung und Vergrößerung der Downlight Auflagefläche. Zum Schutz des Deckenmaterials (Gipskartondecken, weiche oder dünne Materialien) während der Montagearbeiten. Die Installation erfolgt durch die Einbauöffnung. Für Leuchten der Baureihe SNS QC05. Aus Stahlblech. Maße (L x B): 295 mm x 295 mm, Höhe 0,7 mm.


