TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8186200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Länge - 200 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242676255
Sonepar Artikelnummer
121190725
Hersteller Artikelnummer
8186200
Hersteller Typ
8186200
Hersteller Artikel Nr.:
8186200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.084 kg


