TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8185500
Farbe - sonstige
Länge - 92 mm
Breite - 107 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242676187
Sonepar Artikelnummer
121190726
Hersteller Artikelnummer
8185500
Hersteller Typ
8185500
Hersteller Artikel Nr.:
8185500
Farbe:
sonstige
Länge:
92 mm
Breite:
107 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.013 kg
Abdeckung zum Schutz des Reflektors vor Verschmutzung nach Einbau der Leuchte. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C03. Nur für den Baustellenbetrieb geeignet. Verpackungseinheit bestehend aus 10 Stück.


