TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8185700
Farbe - sonstige
Länge - 203 mm
Breite - 218 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242676200
Sonepar Artikelnummer
121191683
Hersteller Artikelnummer
8185700
Hersteller Typ
8185700
Hersteller Artikel Nr.:
8185700
Farbe:
sonstige
Länge:
203 mm
Breite:
218 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.064 kg
Abdeckung zum Schutz des Reflektors vor Verschmutzung nach Einbau der Leuchte. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C07. Nur für den Baustellenbetrieb geeignet. Verpackungseinheit bestehend aus 10 Stück.


