TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8504800
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242962440
Sonepar Artikelnummer
121192388
Hersteller Artikelnummer
8504800
Hersteller Typ
8504800
Hersteller Artikel Nr.:
8504800
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
395 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg
Montagezubehör zur deckenseitigen Verstärkung und Vergrößerung der Downlight Auflagefläche. Zum Schutz des Deckenmaterials (Gipskartondecken, weiche oder dünne Materialien) während der Montagearbeiten. Die Installation erfolgt durch die Einbauöffnung. Für Leuchten der Baureihe SNS QC07. Aus Stahlblech. Maße (L x B): 395 mm x 395 mm, Höhe 0,7 mm.


