TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8186100
Farbe - sonstige
Länge - 203 mm
Breite - 213 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242676248
Sonepar Artikelnummer
121192590
Hersteller Artikelnummer
8186100
Hersteller Typ
8186100
Hersteller Artikel Nr.:
8186100
Farbe:
sonstige
Länge:
203 mm
Breite:
213 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.069 kg
Abdeckung zum Schutz des Reflektors vor Verschmutzung nach Einbau der Leuchte. Für quadratische Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C07. Nur für den Baustellenbetrieb geeignet. Verpackungseinheit bestehend aus 10 Stück.


