TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8504300
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242962396
Sonepar Artikelnummer
121193334
Hersteller Artikelnummer
8504300
Hersteller Typ
8504300
Hersteller Artikel Nr.:
8504300
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.021 kg
Montagezubehör zur deckenseitigen Verstärkung und Vergrößerung der Downlight Auflagefläche. Zum Schutz des Deckenmaterials (Gipskartondecken, weiche oder dünne Materialien) während der Montagearbeiten. Die Installation erfolgt durch die Einbauöffnung. Für Leuchten der Baureihe SNS RC01. Aus Stahlblech. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß (RAL 9016). Außendurchmesser Ø 95 mm, Höhe 0,7 mm.


