TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8185600
Farbe - sonstige
Länge - 144 mm
Breite - 159 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242676194
Sonepar Artikelnummer
121193546
Hersteller Artikelnummer
8185600
Hersteller Typ
8185600
Hersteller Artikel Nr.:
8185600
Farbe:
sonstige
Länge:
144 mm
Breite:
159 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.030 kg
Abdeckung zum Schutz des Reflektors vor Verschmutzung nach Einbau der Leuchte. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C05. Nur für den Baustellenbetrieb geeignet. Verpackungseinheit bestehend aus 10 Stück.


