TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8504900
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242962457
Sonepar Artikelnummer
121194277
Hersteller Artikelnummer
8504900
Hersteller Typ
8504900
Hersteller Artikel Nr.:
8504900
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
395 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.144 kg
Montagezubehör zur deckenseitigen Verstärkung und Vergrößerung der Downlight Auflagefläche. Zum Schutz des Deckenmaterials (Gipskartondecken, weiche oder dünne Materialien) während der Montagearbeiten. Die Installation erfolgt durch die Einbauöffnung. Für Leuchten der Baureihe SNS RC07. Aus Stahlblech. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß (RAL 9016). Außendurchmesser Ø 395 mm, Höhe 0,7 mm.


