TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8504400
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242962402
Sonepar Artikelnummer
121194278
Hersteller Artikelnummer
8504400
Hersteller Typ
8504400
Hersteller Artikel Nr.:
8504400
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
225 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.042 kg
Montagezubehör zur deckenseitigen Verstärkung und Vergrößerung der Downlight Auflagefläche. Zum Schutz des Deckenmaterials (Gipskartondecken, weiche oder dünne Materialien) während der Montagearbeiten. Die Installation erfolgt durch die Einbauöffnung. Für Leuchten der Baureihe SNS QC03. Aus Stahlblech. Maße (L x B): 145 mm x 145 mm, Höhe 0,7 mm.


