TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8185800
Farbe - sonstige
Länge - 61 mm
Breite - 71 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242676217
Sonepar Artikelnummer
121194479
Hersteller Artikelnummer
8185800
Hersteller Typ
8185800
Hersteller Artikel Nr.:
8185800
Farbe:
sonstige
Länge:
61 mm
Breite:
71 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.007 kg
Abdeckung zum Schutz des Reflektors vor Verschmutzung nach Einbau der Leuchte. Für quadratische Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C01. Nur für den Baustellenbetrieb geeignet. Verpackungseinheit bestehend aus 10 Stück.


