TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8504700
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242962433
Sonepar Artikelnummer
121195230
Hersteller Artikelnummer
8504700
Hersteller Typ
8504700
Hersteller Artikel Nr.:
8504700
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
295 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.078 kg
Montagezubehör zur deckenseitigen Verstärkung und Vergrößerung der Downlight Auflagefläche. Zum Schutz des Deckenmaterials (Gipskartondecken, weiche oder dünne Materialien) während der Montagearbeiten. Die Installation erfolgt durch die Einbauöffnung. Für Leuchten der Baureihe SNS RC05. Aus Stahlblech. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß (RAL 9016). Außendurchmesser Ø 295 mm, Höhe 0,7 mm.


