TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8184600
Farbe - weiß
Länge - 210 mm
Breite - 210 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242676095
Sonepar Artikelnummer
121189766
Hersteller Artikelnummer
8184600
Hersteller Typ
8184600
Hersteller Artikel Nr.:
8184600
Farbe:
weiß
Länge:
210 mm
Breite:
210 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.266 kg
Kaschierungsplatte zur Abdeckung nicht maßgerechter Einbauöffnungen. Für quadratische Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C05. Länge 210 mm Breite 210 mm.


