TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8184700
Farbe - weiß
Länge - 270 mm
Breite - 270 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242676101
Sonepar Artikelnummer
121190727
Hersteller Artikelnummer
8184700
Hersteller Typ
8184700
Hersteller Artikel Nr.:
8184700
Farbe:
weiß
Länge:
270 mm
Breite:
270 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.612 kg
Kaschierungsplatte zur Abdeckung nicht maßgerechter Einbauöffnungen. Für quadratische Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C07. Länge 270 mm Breite 270 mm.


