TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8184100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242676040
Sonepar Artikelnummer
121190728
Hersteller Artikelnummer
8184100
Hersteller Typ
8184100
Hersteller Artikel Nr.:
8184100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.053 kg


