TRILUX - Mechanisches Zubehör Sonnos weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8184400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242676071
Sonepar Artikelnummer
121193548
Hersteller Artikelnummer
8184400
Hersteller Typ
8184400
Hersteller Artikel Nr.:
8184400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.042 kg


